Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM03BR50J105MH
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM03BR50J105MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.