Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGF31GR71H105JU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGF31GR71H105JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,84*
€ 242,5696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,10*
€ 241,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,72*
€ 219,8168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,58*
€ 210,1302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,12*
€ 194,1128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.