Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x6,4; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips,gerade; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x6,4; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips,gerade; Messing
Schraube; M4x6,4; 0,7; Kopf: Zylinder; Phillips,gerade; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS9192-2
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     9192-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: rot
Material: Messing
Länge: 6,4mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Kopfhöhe: 2,1mm
Kopfdurchmesser: 7,16mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.