Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; schwarz; H: 15,9mm; W: 4,75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS9111
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     9111
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 38,1mm
Breite: 4,75mm
Material: Aluminium
Höhe: 15,9mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,25*
€ 71,6975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.