Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 3,18mm; Gummi; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 3,18mm; Gummi; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 11,1mm; ØÖffn: 3,18mm; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS734
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     734
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Frontplattenstärke: max. 1,57mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11,1mm
Gehäuse-Material: Gummi
Durchmesser der Öffnung: 3,18mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.