Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; W: 9,52mm; H: 19,84mm; L: 11,1mm; Stahl; Gewinde: UNC 8-32


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS631
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     631
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 9,52mm
Material: Stahl
Höhe: 19,84mm
Länge: 11,1mm
Gewinde: UNC 8-32
Montage Element-Typ: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.