Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; W: 14,22mm; H: 19,05mm; L: 19,05mm; Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS4337
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     4337
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 14,22mm
Material: Aluminium
Höhe: 19,05mm
Länge: 19,05mm
Durchmesser Befestigungsloch: 4,98mm
Montage Element-Typ: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.