Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink
Schraube; M4x16; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS29326
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     29326
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 7,8mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.