Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; W: 9,53mm; H: 30,15mm; L: 12,7mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1570
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1570
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 9,53mm
Material: Stahl
Höhe: 30,15mm
Länge: 12,7mm
Durchmesser Befestigungsloch: 3,96mm
Montage Element-Typ: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.