Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; BR2025,BR2032,CR2025,CR2032,DL2025; Anz.Bat: 1; H: 7,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; BR2025,BR2032,CR2025,CR2032,DL2025; Anz.Bat: 1; H: 7,1mm
Sockel; BR2025,BR2032,CR2025,CR2032,DL2025; Anz.Bat: 1; H: 7,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1066
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: THT;horizontal
Höhe: 7,1mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;BR2032;BR2025;DL2025
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,91*
1 Tag
943
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 4,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.