Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; Anz.Bat: 2; horizontal,SMD; H: 10,3mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; Anz.Bat: 2; horizontal,SMD; H: 10,3mm; Ø: 20mm
Sockel; Anz.Bat: 2; horizontal,SMD; H: 10,3mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1062
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
IC Sockel
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: SMD;horizontal
Höhe: 10,3mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2032;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 2
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,96*
1 Tag
150
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 7,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.