Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 5,9mm; Ø: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 5,9mm; Ø: 20mm
Sockel; Anz.Bat: 1; horizontal,THT; H: 5,9mm; Ø: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS101
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: THT;horizontal
Höhe: 5,9mm
Größe der Zelle: CR2025;CR2032;CR2016;BR2032;BR2025;DL2025;BR2016;BR2020;CL2020;DL2016;DL2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Batteriedurchmesser: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,74*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,53*
€ 6,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.