Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 200/2k/20k/200klx; Genau.Maß: ±(4% + 5 Ziffern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 200/2k/20k/200klx; Genau.Maß: ±(4% + 5 Ziffern)
Lichtmesser; 200/2k/20k/200klx; Genau.Maß: ±(4% + 5 Ziffern)
Artikel-Nr.:
     2805-KEW5204
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW5202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 169x63x37mm
Messbereich: 200/2k/20k/200klx
Messgenauigkeit: ±(4% + 5 Ziffern)
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;Null Kalibrierungsfunktion;Wandler mit Siliziumfotodiode;Messadapter mit 1,5m Kabel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Gewicht mit Batterie: 210g
Abtasten: 2,5x/s
Auflösung der Messung: 0,1lux
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 318,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 315,24*
€ 365,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.