Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Klemmleiste abschaltbar; Stecker; weiblich; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KD0650520000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     KD0650520000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 12A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 5,08mm
Leitungsgröße: 24AWG...14AWG
Sperrsystem: Klemme;gepresst
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.