Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 1,8432MHz; ±30ppm; 15pF; SMD; 2,5x2x0,8mm; 3,3VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KC2520Z1.84320C15X
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KC2520Z1.84320C15XXK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,8mm
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 1,8432MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.469,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,23468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.673,50*
€ 3.181,465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.643,26*
€ 3.145,4794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.550,40*
€ 3.034,976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.502,68*
€ 2.978,1892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.469,36*
€ 2.938,5384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.