Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 100MHz; ±30ppm; 15pF; SMD; 2x1,6x0,8mm; 3,3VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KC2016Z100.000C15X
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KC2016Z100.000C15XXK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,8mm
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 100MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.465,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,23251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.678,26*
€ 3.187,1294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.656,78*
€ 3.161,5682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.559,74*
€ 3.046,0906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.508,58*
€ 2.985,2102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.465,02*
€ 2.933,3738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.