Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: CMOS; 1,8432MHz; ±20ppm; 15pF; SMD; 2x1,6x0,8mm; 3,3VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KC2016Z1.84320C1KX
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KC2016Z1.84320C1KX00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,8mm
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 1,8432MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Gererator-Typ: CMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.475,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,23772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.670,86*
€ 3.178,3234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.640,90*
€ 3.142,671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.549,02*
€ 3.033,3338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.501,88*
€ 2.977,2372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.475,44*
€ 2.945,7736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.