Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; für DIN-Schiene; UBtrieb: 240VAC,440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; für DIN-Schiene; UBtrieb: 240VAC,440VAC
Schütz: 3-polig; für DIN-Schiene; UBtrieb: 240VAC,440VAC
Artikel-Nr.:
     2805-KC16-11
Hersteller:
     Iskra Sistemi
Herst.-Nr.:
     KC16-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ISKRA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebsspannung: 440V AC;240V AC
Anwendung: für Kondensatoren
Schütz-Typ: 3-polig
Steuerspannung: 230V AC
Blindleistung: 8,5VAR;16,7VAR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ISKRA:
ISKRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.