Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N
Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N
Artikel-Nr.:
     2805-KB304-PNW
Hersteller:
     Accord
Herst.-Nr.:
     AK-304-N-WWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACCORD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC
Breite: 51mm
Material: Kunststoff
Höhe: 64mm
Anzahl Tasten: 12
Tastatur-Typ: Kunststoff
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenhub: 1,2mm
Tastaturfarbe: weiss
Tastatur-Art: numerisch
Betriebsstrom max.: 20mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.