Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N
Tastatur: Kunststoff; Il. przyc: 12; Fehlen; Kunststoff; 200mΩ; 1N
Artikel-Nr.:
     2805-KB207-PNW
Hersteller:
     Accord
Herst.-Nr.:
     AK-207-N-WWB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACCORD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC
Breite: 56mm
Material: Kunststoff
Höhe: 76mm
Anzahl Tasten: 12
Tastatur-Typ: Kunststoff
Schaltkraft: 1N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenhub: 2mm
Tastaturfarbe: weiss
Tastatur-Art: numerisch
Betriebsstrom max.: 20mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.