Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur: Metall; Il. przyc: 12; Fehlen; Metall; 200mΩ; 1,2N; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur: Metall; Il. przyc: 12; Fehlen; Metall; 200mΩ; 1,2N; 20mA
Tastatur: Metall; Il. przyc: 12; Fehlen; Metall; 200mΩ; 1,2N; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KB207-MAS-WP
Hersteller:
     Accord
Herst.-Nr.:
     AK-207-A-SSB-WP-MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACCORD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Breite: 56mm
Material: Metall
Höhe: 76mm
Anzahl Tasten: 12
Tastatur-Typ: Metall
Schaltkraft: 1,2N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenhub: 2mm
Tastaturfarbe: silber
Tastatur-Art: alphanumerisch
Tastatureigenschaften: abgedichtet
Betriebsstrom max.: 20mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.