Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 100mm; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 100mm; 10mm
Karabiner; säurebeständiger Stahl A4; für Seile; L: 100mm; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-KAR-10-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     KAR-10-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 0,1m
Spaltenbreite: 12mm
Anwendung: für Seile
Größe: 10mm
Montage Element-Typ: Karabiner
Weitere Suchbegriffe: kraftberg karabiner, karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.