Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAM15ACG1H470JM
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KAM15ACG1H470JM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,40*
€ 195,636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,35*
€ 194,3865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,85*
€ 181,8915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,95*
€ 170,1105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,40*
€ 156,366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.