Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; Feder; M8; D=14,8mm; h=2mm; DIN 127B; PN 82008


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; Feder; M8; D=14,8mm; h=2mm; DIN 127B; PN 82008
Unterlegscheibe; Feder; M8; D=14,8mm; h=2mm; DIN 127B; PN 82008
Artikel-Nr.:
     2805-K8/D127-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K8/D127-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Höhe: 2mm
Gewinde: M8
Außendurchmesser: 14,8mm
Innendurchmesser: 8,1mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
DIN Norm: DIN 127B
PN Norm: PN 82008
Unterlegscheiben-Art: Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.