Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x60; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x60; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991
Schraube; M6x60; 1; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-K6X60-ISO10642-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K6X60-ISO10642-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 60mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 12mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.