Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-K4X10-ISO10642-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K4X10-ISO10642-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.