Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lasche; unisoliert; Messing; 0,5÷1,5mm2; 7mm; Fehlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lasche; unisoliert; Messing; 0,5÷1,5mm2; 7mm; Fehlen
Kabelschuh: Lasche; unisoliert; Messing; 0,5÷1,5mm2; 7mm; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-K4715.00.3
Hersteller:
     IMP
Herst.-Nr.:
     K4715.00.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Hersteller: IMP
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Verpackungs-Art: Rolle
Kabelschuhlänge: 7mm
Kabelschuh-Typ: Lasche
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 45000Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.