Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,8x16; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; ISO 7050; PN 83114


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,8x16; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; ISO 7050; PN 83114
Schraube; 4,8x16; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; ISO 7050; PN 83114
Artikel-Nr.:
     2805-K4.8X16/D7982C-A4
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K4.8X16/D7982C-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: KRAFTBERG
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 16mm
Gewinde: 4,8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.