Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; M3,5; schraubbar; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; M3,5; schraubbar; Messing
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,8mm; männlich; M3,5; schraubbar; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-K4-00AH
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     K4-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 4,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3,5
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.