Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; 2,9x9,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K2.9X9.5/D7981C-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K2.9X9.5/D7981C-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschrauben din 7981 a 2 2,9x9,5
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,9
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
DIN Norm: DIN 7981C
ISO Norm: ISO 7049
PN Norm: PN 83116
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.