Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,5nF; 2kVDC; Y5P; ±10%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,5nF; 2kVDC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Kondensator: Keramik; 1,5nF; 2kVDC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-JYC3D152KCB095000B
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JYC3D152KCB095000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Jb Capacitors
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 2kV DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.