Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-9/PT-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-9/PT WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 160mm
Größe X: 191mm
Größe Z: 70mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 9
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 9
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.