Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-7/K-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-7/K WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 170mm
Größe Z: 77,5mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 7
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 7
Setinhalt: Klemmen;Klemmleiste
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.