Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP55; weiss; Anz.Mod: 6; Verteilung: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-6/55D-IP55-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-6/55D IP-55 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 155mm
Größe X: 130mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 6
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 6
Setinhalt: Klemmen;Klemmleiste
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.