Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-4/K-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-4/K WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 113mm
Größe Z: 77,5mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 4
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 4
Setinhalt: Klemmen;Klemmleiste
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.