Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Aufputz,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-4-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-4 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 141mm
Größe X: 87mm
Größe Z: 67mm
Anzahl der Module: 4
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 4
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Ausführung: ohne Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.