Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Aufputz,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-2-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-2 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 136mm
Größe X: 42mm
Größe Z: 65mm
Anzahl der Module: 2
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 2
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Ausführung: ohne Abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.