Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-12/K-WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-12/K WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 257mm
Größe Z: 77,5mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Klemmen;Klemmleiste
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.