Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP55; weiss; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JX-S-12/55D-IP55WH
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S-12/55D IP-55 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 235mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Setinhalt: Klemmen;Klemmleiste
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.