Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragstütze; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; -40÷130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragstütze; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; -40÷130°C
Kragstütze; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; -40÷130°C
Artikel-Nr.:
     2805-JTLC-1-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     JTLC-1-TPE -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kragstütze
Herstellerserie: JTLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.