Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Kondensator: Polyester; 10uF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-JSNIJ5100KB6L0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNIJ5100KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 40V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Abmessungen: 30x18,3x17,3mm
Herstellerserie: JSN
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 10uf, kt kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 44,42*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,40*
€ 47,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 252 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.