Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 35uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 35uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Kondensator: Polyester; 35uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-JSNEJ5350KB6L0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNEJ5350KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 35µF
Impulsresistenz: 27V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Abmessungen: 30x15,4x17,3mm
Herstellerserie: JSN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 252 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.