Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigation switch; Pos: 5; 0.05A/12VDC; SMT; 7.7x7.4x2.8mm; JS1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JS1400CFQ
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     JS1400CFQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 7,7x7,4x2,8mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Navigation switch
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Herstellerserie: JS1400
Anzahl Positionen: 5
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 17.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.