Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 15uH; ±20%; 17,5x16,5x12,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1513F-150M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1513F-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x16,5x12,7mm
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,51*
€ 249,3169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,50*
€ 249,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,14*
€ 223,8866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,80*
€ 212,772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,38*
€ 199,1822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.