Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 15uH; ±20%; 17,5x16,5x9,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1510F-150M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1510F-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,5x16,5x9,7mm
Induktivität: 15µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,7505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,21167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,791*
€ 269,88129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,36*
€ 268,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,01*
€ 238,0119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,1905*
€ 228,7067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,7505*
€ 216,2831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.