Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 13,5x12,6x5,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1206P-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1206P-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,6x5,7mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,37616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,61*
€ 281,5659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,90*
€ 279,531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,97*
€ 255,8143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,39*
€ 243,2241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,08*
€ 223,8152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.