Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 13,5x12,5x5,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1206M-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1206M-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x5,7mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,17*
€ 331,0223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,78*
€ 324,6082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,59*
€ 287,4921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,91*
€ 283,1129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,34*
€ 265,7746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.