Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 13,5x12,5x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1205M-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1205M-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x4,8mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,42758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,33*
€ 316,9327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,56*
€ 313,6364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,52*
€ 275,5088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,57*
€ 271,9983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,79*
€ 254,4101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.