Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 11x10x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1005V-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1005V-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x4,8mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,66*
€ 273,2954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,06*
€ 271,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,12*
€ 248,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,82*
€ 236,5958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,20*
€ 216,818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.