Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 11x10x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1005M-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1005M-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x4,8mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,82*
€ 188,9958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,05*
€ 188,0795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,24*
€ 177,5956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,09*
€ 163,1371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,59*
€ 151,8321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.